AIRMASTER FAN 94393 บานเกล็ดไอดีปรับได้ขนาด 60 x 96 นิ้ว
รายการ: CE7XBY
รุ่น: 94393
฿132,072 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดไอดี |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | 20-1 / 2 ตร.ม. |
ความสูง | 96 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนใบมีด | 17 |
ขนาดเปิดผนัง | 60 x 96 " |
ความกว้าง | 60 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.