AIRMASTER FAN CA24APE แอร์หมุนเวียน 24 นิ้ว 4400 Cfm 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 700 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 400 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 400 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 200 |
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft. | 200 |
ลอม | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 24 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กชุบสังกะสี |
CFM สูง | 4400 |
CFM ต่ำ | 2460 |
CFM ปานกลาง | 3460 |
CFM / วัตต์ | 18.2 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
RPM ของพัดลม | 1100 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 96 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 14 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1100 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ชั้น |
สไตล์การติดตั้ง | ฐานติดตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 3.5 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 27 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ระดับเสียง | 74dBA |
ความเร็ว | 3 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 260 |
ความกว้าง | 27 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | นิกเกิลโครเมี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ระดับเสียง | ใบมีด Dia | CFM สูง | วัตต์ | ความกว้าง | สูงสุด ความลึก | สถานที่ติดตั้ง | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA30APE | 76dBA | 30 " | 6100 | 230 | 33 " | 21 " | แท่น | ฐานติดตั้ง | ฿29,576 | |
CA30WC | 76dBA | 30 " | 6100 | 230 | 33 " | 21 " | ผนังหรือเพดาน | ติดผนัง | ฿19,337 | |
CA24WC | 74dBA | 24 " | 4400 | 260 | 27 " | 14 " | ผนังหรือเพดาน | ติดผนัง | ฿17,938 | |
70500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿13,992 | RFQ
|
70700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿13,818 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.