AIRMASTER FAN I-30W2A แอร์หมุนเวียน 30 นิ้ว 7185 Cfm 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 950 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 690 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 390 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 310 |
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft. | 160 |
ลอม | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 30 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กชุบสังกะสี |
CFM สูง | 7185 |
CFM ต่ำ | 3415 |
CFM ปานกลาง | 5300 |
CFM / วัตต์ | 31.5 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านอุตสาหกรรม |
RPM ของพัดลม | 1080 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 33.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 21.25 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1100 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ผนังหรือเพดาน |
สไตล์การติดตั้ง | ติดผนัง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 33.5 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ระดับเสียง | 76dBA |
ความเร็ว | 3 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 270 |
ความกว้าง | 33.5 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | นิกเกิลโครเมี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระดับเสียง | ใบมีด Dia | CFM สูง | วัตต์ | ความกว้าง | ความสูง | สูงสุด ความลึก | สถานที่ติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอ-24W2A | 71dBA | 24 " | 5220 | 260 | 27 " | 27 " | 21.25 " | ผนังหรือเพดาน | ฿23,660 | ||
ยูพีไอ-30PA2A | 76dBA | 30 " | 7185 | 270 | 33.5 " | 60 ถึง 92 " | 16 " | ชั้น | ฿28,959 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.