AKG AP55-8051 ออยคูลเลอร์มอเตอร์ Ac 46.8hp ความร้อนถูกลบออก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บังคับแอร์ออยล์คูลเลอร์ |
เดซิเบล | 90 |
การกำจัด | 4.88 ลูกบาศ์กนิ้ว |
ประเภทตัวกรอง | สปินออน |
เสร็จสิ้น | Black |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อน | อลูมิเนียม |
HP นำความร้อนออก | 46.8 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | รหัส 61 หน้าแปลน 2 " |
ไมครอน | 9 |
มอเตอร์แอมป์ | พัดลม - 6.2 / 3.1 ปั๊ม -19.6 / 9.8 |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | เหล็ก |
มอเตอร์ HP | พัดลม - 2 ปั๊ม - 7.5 |
ความลึกโดยรวม | 38 " |
ความสูงโดยรวม | 26.3 " |
ความกว้างโดยรวม | 32.3 " |
วัสดุปั๊ม | เหล็ก / อลูมิเนียม |
RPM ปั๊ม | 1750 |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์ AC พร้อมปั๊ม |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 159.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | ทาสีดำ | - | SAE # 12 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 13.78 " | ฿59,588 | ||
A8-1 | - | 13.27 " | ทาสีดำ | - | SAE # 12 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 13.78 " | ฿63,957 | ||
A10-1 | - | 14.5 " | ทาสีดำ | - | SAE # 16 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 15.75 " | ฿59,399 | ||
A15-1 | - | 16 " | ทาสีดำ | - | SAE # 16 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 16.54 " | ฿65,019 | ||
A20-1 | - | 15.5 " | ทาสีดำ | - | SAE # 20 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 21.65 " | ฿71,010 | ||
A30-1 | - | 16.75 " | ทาสีดำ | - | SAE # 20 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 25.59 " | ฿96,883 | ||
A40-1 | - | 18 " | ทาสีดำ | - | SAE # 20 | มอเตอร์ AC | 115/230 | 26.38 " | ฿116,786 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.