Akro-mils 30080สีฟ้า | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ถังขยะ AKRO-MILS 30080BLUE ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | AA2EKJ 10F110

AKRO-MILS 30080BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า

In Stock
รายการ: AA2EKJ รุ่น: 30080BLUEอ้างไขว้: 10F110
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
฿666 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 8
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน5 15 / 16 "
ความยาวภายใน9 3 / 4 "
ความกว้างภายใน6 5 / 8 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด35 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก8 3 / 8 "
แพคเกจจำนวน8
UPC032903009200
ปริมาณ0.23 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.23 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.83
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 29301, 40040, 40410
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30080RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | AA2EKG 10F108 30080REDสีแดง฿666
    AKRO-MILS 30080SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NQQ 40K452 30080 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿622

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30080BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 8-3/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า
    ฿666 / หน่วย