Akro-mils 30210สีดำ | ถังขยะแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว สีดำ | 3ชม.x7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30210BLACK ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว ดำ | AC9NTJ 3HRX7

AKRO-MILS 30210BLACK ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 5/3 นิ้ว กว้าง 8-4/1 นิ้ว สูง 8 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AC9NTJ รุ่น: 30210BLACKข้ามอ้างอิง: 3HRX7
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
฿138 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีBlack
ความสูง3 "ถึง 4"
ความยาวด้านในด้านล่าง4"
ความสูงภายใน2 13 / 16 "
ความยาวภายใน4 3 / 4 "
ความกว้างภายใน3 7 / 16 "
ความยาว5 "ถึง 6"
ความจุโหลด10 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก3"
ความยาวภายนอก5 3 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน24
UPC032903021066
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)16.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40210, 29301, 30211CRY, 30148
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30210STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว หิน | AB3MWA 1UGL9 30210 หินหิน24฿138
    AKRO-MILS 30210GREEN ถังแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว เขียว | AC3DZH 2RV65 30210GREENสีเขียว24฿138
    AKRO-MILS 30210RED ถังแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว แดง | เอซี3TKM 2W072 30210REDสีแดง24฿138
    AKRO-MILS 30210BLUE ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว น้ำเงิน | เอซี3TRN 2W776 30210 บลูสีน้ำเงิน24฿138
    AKRO-MILS 30210SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว สีใส | AD8GQX 4KER2 30210 วินาทีทูโทนช็อคชิพ24฿138
    AKRO-MILS 30210YELLO ถังแขวน/ซ้อน ยาว 5-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว เหลือง | AE6ZFB 5W869 30210 YELLOสีเหลือง24฿138

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30210BLACK ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 5/3 นิ้ว กว้าง 8-4/1 นิ้ว สูง 8 นิ้ว สีดำ
    ฿138 / หน่วย