Akro-mils 30224yello | ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | 2rv98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30224YELLO ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | เอซี3อีท 2RV98

AKRO-MILS 30224YELLO ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AC3EAT รุ่น: 30224YELLOข้ามอ้างอิง: 2RV98
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
฿463 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีสีเหลือง
ความสูง4 "ถึง 5"
ความยาวด้านในด้านล่าง9"
ความสูงภายใน3 3 / 4 "
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน3 3 / 16 "
ความจุโหลด30 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903241907
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40224, 30225CRY, 30148, 29301
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30224STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว Stone | AB3MWC 1UGN2 30224 หินหิน12฿463
    AKRO-MILS 30224RED ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AC3EAN 2RV94 30224REDสีแดง12฿463
    AKRO-MILS 30224BLUE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AC3EAQ2RV96 30224 บลูสีน้ำเงิน12฿463
    AKRO-MILS 30224GREEN ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เขียว | AC3ENM 2RY10 30224GREENสีเขียว12฿463
    AKRO-MILS 30224BLACK ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ดำ | AC9NTL 3HRX9 30224 สีดำBlack12฿463
    AKRO-MILS 30224SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD8GQZ 4KER4 30224 วินาทีทูโทนช็อคชิพ12฿442

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30224YELLO ถังขยะทรงเหลี่ยม ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเหลือง
    ฿463 / หน่วย