Akro-mils 30348สีเบจ | ถังขยะยาว 20-1/2 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีเบจ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30348BEIGE ถังขยะยาว 20-1/2 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีเบจ | เอซี3ดีซ่า 2RV53

AKRO-MILS 30348BEIGE ชั้นวางของ ยาว 20-1 / 2 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว เบจ

In Stock
รายการ: AC3DZA รุ่น: 30348BEIGEข้ามอ้างอิง: 2RV53

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,804 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
ความสูง6 "ถึง 8"
ความสูงภายใน6 1 / 2 "
ความยาวภายใน20 "
ความกว้างภายใน7 3 / 8 "
ความยาว20 "ถึง 22"
ความจุโหลด60 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น3
ความสูงภายนอก7"
ความยาวภายนอก20 1 / 2 "
ความกว้างภายนอก8 1 / 4 "
แพคเกจจำนวน6
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)54.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40348
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายในความจุโหลดความกว้างภายนอกความกว้างราคา
    AKRO-MILS 30358BEIGE ถังขยะยาว 20-1/2 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีเบจ | เอซี3ดีแซดบี 2RV54 30358เบจ10 1 / 8 "75 ปอนด์11 "10 "ถึง 12"฿2,324

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30348BEIGE ชั้นวางของ ยาว 20-1 / 2 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว เบจ
    ฿1,804 / หน่วย