AKRO-MILS 30651 ชั้นวางของบานเกล็ด, ความกว้าง 35-3/4 นิ้ว, ยาว 17 นิ้ว, ความสูง 75-1/8 นิ้ว, สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางบานเกล็ด |
ประเภทการเข้าถึง | ด้านเดียว |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 75 1 / 8 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | 16 กรัม เหล็ก |
การติด | ชั้นวางของ |
จำนวนข้าง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 17 " |
ความสูงโดยรวม | 75 1 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 35 3 / 4 " |
UPC | 032903026993 |
ความกว้าง | 35 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.35 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความกว้าง | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนข้าง | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30661 | 36 3 / 16 " | ผงเคลือบผิว | 61 " | 36 " | 500 ปอนด์ | 16 กรัม เหล็ก | 1 | 13 1 / 2 " | ฿28,708 | ||
30676 | 36 3 / 16 " | ผงเคลือบผิว | 61 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | 16 กรัม เหล็ก | 2 | 25 " | ฿57,466 | ||
30651240SC | 35 3 / 4 " | ผงเคลือบผิว | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000 ปอนด์ | ชั้นวางเหล็กและถังโพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรม | 1 | 17 " | ฿72,055 | RFQ
| |
30653 | 35 3 / 4 " | เคลือบฟัน | 75 1 / 8 " | 18 " | 2000 ปอนด์ | 16 กรัม เหล็ก | 2 | 32 " | ฿55,611 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.