AKRO-MILS 30936GREY รถเข็นพลาสติกอเนกประสงค์ 400 ปอนด์ กำลังโหลด
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 200 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1" |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 21 5 / 8 " |
จัดการความสูง | 35 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 34 3 / 4 " |
สีขา | สีเทา |
ขาวัสดุ | เอทิลีน |
ความยาว | 45 5 / 8 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 2 1 / 2 " |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 34 3 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 45 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
สีชั้นวาง | สีเทา |
ความยาวชั้นวาง | 32 " |
วัสดุชั้นวาง | เอทิลีน |
สไตล์ชั้นวาง | Lipped / Flush Combination |
ความกว้างของชั้นวาง | 22 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ความสูง | ความยาว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30930 สีเทา | (2) หมุน, (2) แข็งด้วยเบรก | 34 3 / 3 " | 41 1 / 2 " | 40 " | 28 " | 17 " | 19 " | ฿22,665 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.