ALARM LOCK 715X28X88 อุปกรณ์เตือนภัยตื่นตระหนกล่าช้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เตือนความตื่นตระหนก |
ประเภทสัญญาณเตือน | Dual Piezo ไซเรน |
ประเภทแขน | พุชบาร์ |
ความสูงของร่างกาย | 8.5 " |
ความยาวของลำตัว | 3.25 " |
ความกว้างของร่างกาย | 33 " |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ประเภทกระบอกสูบ | ขอบ |
เดซิเบล | 95dB |
การส่งประตู | ไม่มีมือ |
เสร็จสิ้น | ซาตินอลูมิเนียม |
มือ | ไม่ใช่มือ |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่สำรอง 9V อัลคาไลน์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8302419045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DO |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.