RULAND MANUFACTURING OST Series ฮับคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OST21-6-ก | ตะวันออก21 | 3 / 8 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.375 " | 33.30mm | 15mm | ฿1,722 | |
A | OST21-10-ก | ตะวันออก21 | 5 / 8 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.625 " | 33.30mm | 15mm | ฿1,722 | |
A | OST21-8-ก | ตะวันออก21 | 1 / 2 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.5 " | 33.30mm | 15mm | ฿1,722 | |
A | OST21-5-ก | ตะวันออก21 | 5 / 16 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.3125 " | 33.30mm | 15mm | ฿1,722 | |
A | OST26-10-ก | ตะวันออก26 | 5 / 8 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.625 " | 41.30mm | 18mm | ฿2,084 | |
A | OST26-8-ก | ตะวันออก26 | 1 / 2 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.5 " | 41.30mm | 18mm | ฿2,084 | |
A | OST26-6-ก | ตะวันออก26 | 3 / 8 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.375 " | 41.30mm | 18mm | ฿2,084 | |
A | OST26-12-ก | ตะวันออก26 | 3 / 4 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.75 " | 41.30mm | 18mm | ฿2,084 |
OST ซีรี่ส์คัปปลิ้งฮับ
ฮับข้อต่อ Ruland Manufacturing ได้รับการออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อเพลาสำหรับการใช้งานการส่งแรงบิดแบบหมุน สิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในส่วนประกอบสำหรับการออกแบบสามชิ้นที่ประกอบด้วย 2 ชิ้น ดุมอะลูมิเนียมชุบผิว และจานกลางหนึ่งชิ้น ข้อต่อเหล่านี้ทำงานด้วยภาระแบริ่งต่ำ ดังนั้นจึงช่วยปกป้องส่วนประกอบของระบบที่ละเอียดอ่อน เช่น ตลับลูกปืน และสามารถรองรับการวางแนวขนานในระดับสูงได้ มีโครงสร้างอะลูมิเนียม 2024-T351 น้ำหนักเบาและผิวเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวและอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสร้างความเสียหายต่อฮับข้อต่อ เลือกจากฮับคัปปลิ้งที่มีให้ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/16, 3/8, 5/8, 3/4 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มาตรวัดแรง
- กลองขนส่ง
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- ขอบหลังคาระบายอากาศ
- ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- การฝึกอบรม
- วงเล็บและวงเล็บ
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- สปริงส์
- APPROVED VENDOR โรงเก็บของกลางแจ้ง
- PRO-LINE รางปลั๊กไฟ
- EDSAL ชั้นเก็บเอกสาร, เทา
- NUMATICS Manifold Block 3 สถานี
- PANDUIT ไนลอนหดความร้อนชายถอด
- ADVANCE TABCO ถาดใส่อาหาร
- ARLINGTON INDUSTRIES ท่อร้อยสายรัด 1 รู
- AME INTERNATIONAL ตื่น
- AIRMASTER FAN พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว Curbs
- KABA เมค ชุดล็อคปุ่มกด