Ruland Mfg Ost21-5-a | ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 5/16 นิ้ว | 30vh97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 5/16 นิ้ว | AF9WUR 30VH97

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WUR รุ่น: OST21-5-Aข้ามอ้างอิง: 30VH97
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
฿1,722 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia5 / 16 "
การกวาดล้าง Dia33.3mm
เสร็จสิ้นโนไดซ์สีดำ
Hub Dia1-5 / 16 "
ความยาวถึง Bore15mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ0.3125 "
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)Acetal Disk 150 องศา F, ไนลอนดิสก์ 130 องศา F
ภายนอก Dia.33.30mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15mm
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
ที่ตั้งสกรู2 (90 องศา)
ขนาดตะวันออก21
สไตล์Oldham ตั้งสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเจาะ Diaการกวาดล้าง DiaHub Diaความยาวถึง Boreสูงสุด เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING OST21-10-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 5/8 นิ้ว | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-กตะวันออก215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm฿1,722
RULAND MANUFACTURING OST21-6-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 3/8 นิ้ว | AF9WUT 30VH98 OST21-6-กตะวันออก213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm฿1,722
RULAND MANUFACTURING OST21-8-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 1/2 นิ้ว | AF9WUU 30VH99 OST21-8-กตะวันออก211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm฿1,722
RULAND MANUFACTURING OST26-10-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 5/8 นิ้ว | AF9WUV 30VJ01 OST26-10-กตะวันออก265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm฿2,084
RULAND MANUFACTURING OST26-12-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 3/4 นิ้ว | AF9WUW 30VJ02 OST26-12-กตะวันออก263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm฿2,084
RULAND MANUFACTURING OST26-6-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 3/8 นิ้ว | AF9WUX 30VJ03 OST26-6-กตะวันออก263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm฿2,084
RULAND MANUFACTURING OST26-8-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 1/2 นิ้ว | AF9WUY 30VJ04 OST26-8-กตะวันออก261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm฿2,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A ดุมข้อต่อ Oldham สกรูตัวหนอน 5/16 นิ้ว
฿1,722 / หน่วย