Albion 202rn02052s001g | ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมระบบเบรค 200 ปอนด์ 2 นิ้ว | 26y501 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 202RN02052S001G ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 200 ปอนด์ 2 นิ้ว | AB8TCW 26Y501

ALBION 202RN02052S001G ล้อหมุนสองล้อพร้อมเบรค 200 Lb 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8TCW รุ่น: 202RN02052S001Gข้ามอ้างอิง: 26Y501
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
฿1,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อคู่พร้อมเบรค
ประเภทเบรกสกรูหัวแม่มือ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักยาง
durometer80 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
โหลดคะแนน200 ปอนด์
ประเภทการติดตั้งต้นกำเนิดเกลียว
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม2.75 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน Dia1 / 2 "-13
ลำต้นยาว1.5 "
ประเภทก้านthreaded
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 2-13
UPC190735900932
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อdurometerโหลดคะแนนประเภทการติดตั้งความสูงโดยรวมลำต้นยาวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION 202RN02052S002G ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 200 ปอนด์ 2 นิ้ว | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 ถึง 2999 ปอนด์80 ฝั่ง D.200 ปอนด์ต้นกำเนิดเกลียว2.75 "2.5 "2"฿1,027
ALBION 202RN02X52S001G ลูกล้อหมุนคู่พร้อมเบรค 300 ปอนด์ | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 ถึง 999 ปอนด์75 ฝั่ง D.300 ปอนด์จาน3.375 "-2.5 "฿114
ALBION 202RN02052S005G ลูกล้อหมุนคู่พร้อมเบรค 200 ปอนด์ 2 นิ้ว | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000 ถึง 2999 ปอนด์75 ฝั่ง D.200 ปอนด์จาน2 13 / 16 "-2"฿1,003

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 202RN02052S001G ล้อหมุนสองล้อพร้อมเบรค 200 Lb 2 นิ้ว
฿1,093 / หน่วย