Albion 202rn02x52s001g | ลูกล้อหมุนคู่พร้อมระบบเบรค 300 ปอนด์ | 33h704 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 202RN02X52S001G ลูกล้อหมุนคู่พร้อมเบรค 300 ปอนด์ | AC6DXL 33H704

ALBION 202RN02X52S001G ลูกล้อหมุนคู่พร้อมระบบเบรก 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC6DXL รุ่น: 202RN02X52S001Gข้ามอ้างอิง: 33H704
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
฿114 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อคู่พร้อมเบรค
ประเภทเบรกสกรูหัวแม่มือ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักยาง
durometer75 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน300 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ2
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/8"
ความสูงโดยรวม3.375 "
ขนาดแผ่น3-1/8 x 4-1/8"
ความหนาของแผ่น0.149 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2.5 "
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อdurometerโหลดคะแนนประเภทการติดตั้งความสูงโดยรวมลำต้นยาวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION 202RN02052S001G ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 200 ปอนด์ 2 นิ้ว | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 ถึง 2999 ปอนด์80 ฝั่ง D.200 ปอนด์ต้นกำเนิดเกลียว2.75 "1.5 "2"฿1,093
ALBION 202RN02052S002G ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 200 ปอนด์ 2 นิ้ว | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 ถึง 2999 ปอนด์80 ฝั่ง D.200 ปอนด์ต้นกำเนิดเกลียว2.75 "2.5 "2"฿1,027
ALBION 202RN02052S005G ลูกล้อหมุนคู่พร้อมเบรค 200 ปอนด์ 2 นิ้ว | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000 ถึง 2999 ปอนด์75 ฝั่ง D.200 ปอนด์จาน2 13 / 16 "-2"฿1,003

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 202RN02X52S001G ลูกล้อหมุนคู่พร้อมระบบเบรก 300 ปอนด์
฿114 / หน่วย