Albion 202rn02052s003g | ลูกล้อหมุนล้อคู่ 200 ปอนด์ ยาง 2 นิ้ว | 26y506 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 202RN02052S003G ล้อหมุนล้อคู่ 200 Lb ยาง 2 นิ้ว | AB8TDB 26Y506

ALBION 202RN02052S003G ล้อหมุนคู่ 200 Lb ยาง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8TDB รุ่น: 202RN02052S003Gข้ามอ้างอิง: 26Y506
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
฿645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักยาง
durometer80 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน200 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ2
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/8"
ความสูงโดยรวม2 13 / 16 "
ขนาดแผ่น3-1/8 x 4-1/8"
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
UPC190735900925
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวก้าน Diaลำต้นยาวประเภทก้านเส้นผ่าศูนย์กลางล้อโหลดคะแนนราคา
ALBION 202RN03052S-S30G ล้อหมุนล้อคู่ 350 Lb ยาง 3 นิ้ว | AB8TCX 26Y502 202RN03052S-S30G-300 ถึง 999 ปอนด์-1 / 2 "-131.5 "threaded3"350 ปอนด์฿1,145
ALBION 202RN02052S-S21G ล้อหมุนล้อคู่ 200 Lb ยาง 2 นิ้ว | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000 ถึง 2999 ปอนด์-7 / 16 "1.375 "แหวนแรงเสียดทาน2"200 ปอนด์฿1,213
ALBION 202RN02X052S001G ลูกล้อหมุนล้อคู่ 300 ปอนด์ 2-1 / 2 นิ้ว | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300 ถึง 999 ปอนด์1-3 / 4 x 3 นิ้ว---2.5 "300 ปอนด์฿860
ALBION 202RN03052S002G ล้อหมุนล้อคู่ 350 Lb ยาง 3 นิ้ว | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300 ถึง 999 ปอนด์1-3 / 4 x 3 นิ้ว---3"350 ปอนด์฿794
ALBION 202RN03052S003G ล้อหมุนล้อคู่ 350 Lb ยาง 3 นิ้ว | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300 ถึง 999 ปอนด์3 x 3 "---3"350 ปอนด์฿81

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 202RN02052S003G ล้อหมุนคู่ 200 Lb ยาง 2 นิ้ว
฿645 / หน่วย