Albion 202rn03052s-s30g | ลูกล้อหมุนล้อคู่ 350 ปอนด์ ยาง 3 นิ้ว | 26y502 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 202RN03052S-S30G ล้อหมุนล้อคู่ 350 Lb ยาง 3 นิ้ว | AB8TCX 26Y502

ALBION 202RN03052S-S30G ล้อหมุนคู่ล้อ 350 Lb 3 นิ้วยาง

In Stock
รายการ: AB8TCX รุ่น: 202RN03052S-S30Gข้ามอ้างอิง: 26Y502
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
฿1,145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักยาง
durometer80 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
โหลดคะแนน350 ปอนด์
ประเภทการติดตั้งต้นกำเนิดเกลียว
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม3.75 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน Dia1 / 2 "-13
ลำต้นยาว1.5 "
ประเภทก้านthreaded
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 2-13
UPC190735900901
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวก้าน Diaลำต้นยาวประเภทก้านเส้นผ่าศูนย์กลางล้อโหลดคะแนนราคา
ALBION 202RN02052S-S21G ล้อหมุนล้อคู่ 200 Lb ยาง 2 นิ้ว | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000 ถึง 2999 ปอนด์-7 / 16 "1.375 "แหวนแรงเสียดทาน2"200 ปอนด์฿1,213
ALBION 202RN02052S003G ล้อหมุนล้อคู่ 200 Lb ยาง 2 นิ้ว | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000 ถึง 2999 ปอนด์1-3 / 4 x 3 นิ้ว---2"200 ปอนด์฿645
ALBION 202RN02X052S001G ลูกล้อหมุนล้อคู่ 300 ปอนด์ 2-1 / 2 นิ้ว | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300 ถึง 999 ปอนด์1-3 / 4 x 3 นิ้ว---2.5 "300 ปอนด์฿860
ALBION 202RN03052S002G ล้อหมุนล้อคู่ 350 Lb ยาง 3 นิ้ว | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300 ถึง 999 ปอนด์1-3 / 4 x 3 นิ้ว---3"350 ปอนด์฿794
ALBION 202RN03052S003G ล้อหมุนล้อคู่ 350 Lb ยาง 3 นิ้ว | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300 ถึง 999 ปอนด์3 x 3 "---3"350 ปอนด์฿81

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 202RN03052S-S30G ล้อหมุนคู่ล้อ 350 Lb 3 นิ้วยาง
฿1,145 / หน่วย