Albion dcib04041s006g | ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบเบรค 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 33j015 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION DCIB04041S006G ล้อจานหมุนมีเบรค 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC6ELQ 33J015

ALBION DCIB04041S006G ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบเบรค 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6ELQ รุ่น: DCIB04041S006Gข้ามอ้างอิง: 33J015
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
฿572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกสายรัดแบบ Over-The-Wheel
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนPolyolefin
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักPolyolefin
durometer70 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน300 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/8"
ความสูงโดยรวม5.125 "
ขนาดแผ่น3-1/8 x 4-1/8"
ความหนาของแผ่น0.149 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองIB0404106 ก
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อPolyolefin
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมราคา
ALBION 01RR02X41SBG ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 100 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1 / 2 นิ้ว | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 นิ้วด้าน0 ถึง 299 ปอนด์100 ปอนด์5 / 16 "ไม่1-3 / 4 x 3 นิ้ว3.187 "฿70
ALBION 01RN02041S003G ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 150 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"ด้าน0 ถึง 299 ปอนด์150 ปอนด์1 / 4 "ไม่15/16 x 2-1/8"2.5 "฿442
ALBION 02RR04151S001GN ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 นิ้วสายรัดแบบ Over-The-Wheel0 ถึง 299 ปอนด์200 ปอนด์5 / 16 "ไม่2-3/8 x 3-3/8"5.187 "฿1,224
ALBION DCRR04052S002G ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 นิ้วสายรัดแบบ Over-The-Wheel0 ถึง 299 ปอนด์200 ปอนด์5 / 16 "ไม่2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 นิ้วสายรัดแบบ Over-The-Wheel300 ถึง 999 ปอนด์400 ปอนด์5 / 16 "ใช่2-3/8 x 3-3/8"7.375 "฿746
ALBION 02RR04028SFPQG ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "สายรัดแบบ Over-The-Wheel0 ถึง 299 ปอนด์200 ปอนด์5 / 16 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"5.187 "฿1,141
ALBION 02TM06101SFPQGN ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 450 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "สายรัดแบบ Over-The-Wheel300 ถึง 999 ปอนด์450 ปอนด์5 / 16 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"7.375 "฿1,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION DCIB04041S006G ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบเบรค 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿572 / หน่วย