Albion Pd0620112 | ล้อเลื่อน 1230 ปอนด์ 6 DX 2 นิ้ว | 3g272 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION PD0620112 ล้อเลื่อน 1230 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AC9ETL 3G272

ALBION PD0620112 ล้อเลื่อน 1230 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9ETL แบบ: PD0620112ข้ามอ้างอิง: 3G272
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
฿2,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 ก.ค. 2 ก.ย. 3
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer60 ฝั่ง D.
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ2.187 "
ความกว้างของฮับ2-3 / 16 "
โหลดคะแนน1230 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ทนต่อน้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่
บูช Spannerรวม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อความกว้างล้อเหมาะกับเพลาความยาวของฮับโหลดคะแนนทนต่อราคา
ALBION PD0420112 ลูกล้อ 700 ปอนด์ 4 D x 2 นิ้ว | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1 ก.ค. 2 ก.ย. 3300 ถึง 999 ปอนด์2"1 / 2 "2.187 "700 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่฿1,586
ALBION PD0520112 ลูกล้อ 1050 ปอนด์ 5 D x 2 นิ้ว | AC9ETK 3G271 PD05201125"1 ก.ค. 2 ก.ย. 31000 ถึง 2999 ปอนด์2"1 / 2 "2.187 "1050 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่฿1,990
ALBION PD0820112 ล้อ 1500 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AC9ETM 3G273 PD08201128"1 ก.ค. 2 ก.ย. 31000 ถึง 2999 ปอนด์2"1 / 2 "2.187 "1500 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่฿2,779
ALBION PD0410112 ล้อ 600 Lb 4 D x 1-1 / 2 In. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300 ถึง 999 ปอนด์1.5 "3 / 4 "1.625 "600 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีและกรดส่วนใหญ่฿2,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION PD0620112 ล้อเลื่อน 1230 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว
฿2,385 / หน่วย