Albion Tm0422908 | ล้อเลื่อน 800 ปอนด์ 4 DX 2 นิ้ว | 16v367 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION TM0422908 Caster Wheel 800 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AA7ZFH 16V367

ALBION TM0422908 ล้อเลื่อน 800 ปอนด์. 4 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7ZFH รุ่น: TM0422908ข้ามอ้างอิง: 16V367
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
฿943 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 / 2 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนฟีนอล
สีหลักBlack
วัสดุหลักฟีนอล
durometerร็อคเวลล์ 102 อี
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ2.437 "
ความกว้างของฮับ2-7 / 16 "
โหลดคะแนน800 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ทนต่อตัวทำละลายกรด
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อฟีนอล
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)23.62
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อเหมาะกับเพลาความยาวของฮับโหลดคะแนนตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION TM0850116 ลูกล้อ 2500 ปอนด์ 8 D x 3 นิ้ว | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000 ถึง 2999 ปอนด์1"3.25 "2500 ปอนด์ลูกกลิ้ง8"฿2,486
ALBION TM1250116 Caster Wheel 3500 Lb. 12 D x 3 นิ้ว | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000 ถึง 5999 ปอนด์1"3.25 "3500 ปอนด์ลูกกลิ้ง12 "฿3,486
ALBION TM0522908G Caster Wheel 1000 Lb. 5 D x 2 นิ้ว | AA7ZFJ 16V368 ทีเอ็ม0522908จี2"1 / 2 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1 / 2 "2.437 "1000 ปอนด์ลูกบอล5"฿973
ALBION TM0822908 Caster Wheel 1400 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1 / 2 "2.437 "1400 ปอนด์ลูกบอล8"฿1,237

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION TM0422908 ล้อเลื่อน 800 ปอนด์. 4 D x 2 นิ้ว
฿943 / หน่วย