ALBION TM1250116 ล้อเลื่อน 3500 ปอนด์. 12 D x 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อ |
เจาะ Dia | 1" |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ฟีนอล |
durometer | ร็อคเวลล์ 102 อี |
เหมาะกับเพลา | 1" |
ความยาวของฮับ | 3.25 " |
ความกว้างของฮับ | 3-1 / 4 " |
โหลดคะแนน | 3500 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ทนต่อ | ตัวทำละลายกรด |
บูช Spanner | ไม่รวม |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 250 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างล้อ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | เหมาะกับเพลา | ความยาวของฮับ | โหลดคะแนน | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0850116 | 3" | 1" | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1" | 3.25 " | 2500 ปอนด์ | ลูกกลิ้ง | 8" | ฿2,486 | |
TM0422908 | 2" | 1 / 2 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1 / 2 " | 2.437 " | 800 ปอนด์ | ลูกบอล | 4" | ฿943 | |
ทีเอ็ม0522908จี | 2" | 1 / 2 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1 / 2 " | 2.437 " | 1000 ปอนด์ | ลูกบอล | 5" | ฿973 | |
TM0822908 | 2" | 1 / 2 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1 / 2 " | 2.437 " | 1400 ปอนด์ | ลูกบอล | 8" | ฿1,237 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.