ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb ความจุ 7 ฟุต สายยาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กาลักน้ำบลาสเตอร์ |
ความกดอากาศ | 80 ถึง 110 PSI |
CFM ต้องมีที่ 80 PSI | 7 พร้อมหัวฉีด 13/64 ", 15 พร้อมหัวฉีด 1/4", 20 พร้อมหัวฉีด 5/16 " |
กระโดดความจุ | 50 ปอนด์ |
วัสดุถัง | พลาสติก |
ความยาวท่อ | 7ft |
วัสดุ | พลาสติก |
ชนิดภาพเขียน | การดูด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ชิ้น | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40001 | 10ft | เครื่องฉีดน้ำแรงดันแบบพกพา | เหล็ก | คนตาย | ฿52,792 | ||
40004 | 15ft | เครื่องฉีดน้ำแรงดันแบบพกพา | เหล็ก | คนตาย | ฿61,059 | ||
40005 | 25ft | เครื่องฉีดน้ำแรงดันแบบพกพา | เหล็ก | คนตาย | ฿101,726 | ||
40018 | 7ft | กาลักน้ำบลาสเตอร์ | พลาสติก | การดูด | ฿13,349 | ||
40012 | - | เครื่องเป่าขวดมือถือ | พอลิเมอ | ใช้สารกัดกร่อนหรือน้ำ | ฿6,490 | ||
40013 | - | สปอตบลาสเตอร์ | - | การรีไซเคิลด้วยตนเองแบบใช้มือถือและปราศจากฝุ่น | ฿6,688 | ||
40015 | 10ft | ชุดบลาสเตอร์แบบพกพา | เหล็ก | ใช้สารกัดกร่อนหรือน้ำ | ฿6,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.