ALLEGRO SAFETY 9525-50 พัดลมระบายอากาศ แกน 2 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 19/9.2A |
ท่อ Dia | 20 " |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอิพ็อกซี, เคลือบพีวีซี |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัด | 16 กรัม |
ตะแกรงย่าง | 5 / 16 " |
ความสูง | 22 1 / 2 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 7500 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3450 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-30, L6-30P |
จำนวนใบมีด | 4 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9525-50.pdf |
ชั่วคราว ความต้านทาน | สูงถึง 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน |
UPC | 741851952550 |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความยาวสายไฟ | วาดปัจจุบัน | HP | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | 13 3 / 4 " | - | 25A | 1/3 แรงม้า | 13 1 / 4 " | เอทิลีน | 816 CFM | ฿17,758 | ||
9515 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | - | 7.2A | 1/2 แรงม้า | 19 " | เหล็ก | 3400 CFM | ฿69,421 | ||
9516 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | 25 ฟุต | 19A | ฮิตแรงม้า | 18 " | เหล็ก | 5500 CFM | ฿97,048 | ||
9515-01 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | 25 ฟุต | 8.2 / 4.1A | 1/2 แรงม้า | 18 " | เหล็ก | 2900 CFM | ฿110,490 | ||
9525-01 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 22 1 / 2 " | 25 ฟุต | 8.2A | 1/2 แรงม้า | 14 " | - | 4650 CFM | ฿112,526 | ||
9534 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | 10 " | 6 ฟุต | 3.6A | 1/3 แรงม้า | 12 " | เหล็ก | 778 CFM | ฿28,930 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.