ALLEGRO 9536 Axial DC โบลเวอร์พลาสติก, โพลีเอทิลีน, 4200 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
วาดปัจจุบัน | 25A |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 13 3 / 4 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 13 1 / 4 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 816 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 4200 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9536-15.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953601 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความยาวสายไฟ | วาดปัจจุบัน | HP | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9515 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | - | 7.2A | 1/2 แรงม้า | 19 " | เหล็ก | 3400 CFM | ฿69,421 | |
9516 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | 25 ฟุต | 19A | ฮิตแรงม้า | 18 " | เหล็ก | 5500 CFM | ฿97,048 | |
9515-01 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 19 " | 25 ฟุต | 8.2 / 4.1A | 1/2 แรงม้า | 18 " | เหล็ก | 2900 CFM | ฿110,490 | |
9525-50 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 22 1 / 2 " | 25 ฟุต | 19/9.2A | ฮิตแรงม้า | 19 " | - | 7500 CFM | ฿108,358 | |
9525-01 | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ | 22 1 / 2 " | 25 ฟุต | 8.2A | 1/2 แรงม้า | 14 " | - | 4650 CFM | ฿112,526 | |
9534 | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ | 10 " | 6 ฟุต | 3.6A | 1/3 แรงม้า | 12 " | เหล็ก | 778 CFM | ฿28,930 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.