ALLEGRO SAFETY 9553 แกนโบลเวอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 20 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 9A |
ท่อ Dia | 16 " |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
เวลา | 60 hz |
ความสูง | 22 1 / 2 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 20 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 3200 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3450 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9553-15.pdf |
ประเภทสวิทช์ | สร้างขึ้นในโยกเปิด/ปิด |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851955308 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 22 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | ความยาวสายไฟ | วาดปัจจุบัน | เสร็จสิ้นการย่าง | ความสูง | HP | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 กรัม | 15 ฟุต | 22A | เหล็ก/ชุบโครเมี่ยม | 15 " | 1/4 แรงม้า | 14 " | เหล็ก | ฿29,156 | ||
9529 | 16 กรัม | - | 22A | - | 16 " | 1/4 แรงม้า | 15 1 / 2 " | เหล็ก | ฿38,443 | ||
9515-DC | - | 15 ฟุต | 39A | ชุบสังกะสี | - | 1/2 แรงม้า | - | - | ฿76,523 | RFQ
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿134,160 | RFQ
| |
9539-16 ดีซี | - | 15 ฟุต | 39A | - | 22 " | 1/2 แรงม้า | 20 " | เอทิลีน | ฿59,861 | RFQ
| |
9539-16EX | - | 25 ฟุต | 9.6/4.6-4.8ก | - | 22 " | 3/4 แรงม้า | 20 " | เอทิลีน | ฿85,738 | RFQ
| |
9556 | - | 15 ฟุต | 36A | - | 22 1 / 2 " | 1/2 แรงม้า | 20 " | เอทิลีน | ฿65,847 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.