ALLEGRO SAFETY 9556 เครื่องเป่าลมพลาสติก DC ตามแนวแกน, 12V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
ความยาวสายไฟ | 15 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 36A |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบนีโอพรีน |
ฟิวส์แอมป์ | 60A |
ความสูง | 22 1 / 2 " |
HP | 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 20 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
จำนวนใบมีด | 6 |
ประเภทปลั๊ก | ECP |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9556-15.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1750 |
ชั่วคราว ความต้านทาน | 250 องศา ฉ |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 22 1 / 2 " |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | 0 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | ความยาวสายไฟ | วาดปัจจุบัน | เสร็จสิ้นการย่าง | ความสูง | HP | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 กรัม | 15 ฟุต | 22A | เหล็ก/ชุบโครเมี่ยม | 15 " | 1/4 แรงม้า | 14 " | เหล็ก | ฿29,156 | ||
9529 | 16 กรัม | - | 22A | - | 16 " | 1/4 แรงม้า | 15 1 / 2 " | เหล็ก | ฿38,443 | ||
9553 | - | 20 ฟุต | 9A | - | 22 1 / 2 " | ฮิตแรงม้า | 20 " | เอทิลีน | ฿38,596 | ||
9515-DC | - | 15 ฟุต | 39A | ชุบสังกะสี | - | 1/2 แรงม้า | - | - | ฿76,523 | RFQ
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿134,160 | RFQ
| |
9539-16 ดีซี | - | 15 ฟุต | 39A | - | 22 " | 1/2 แรงม้า | 20 " | เอทิลีน | ฿59,861 | RFQ
| |
9539-16EX | - | 25 ฟุต | 9.6/4.6-4.8ก | - | 22 " | 3/4 แรงม้า | 20 " | เอทิลีน | ฿85,738 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.