ALLEGRO SAFETY 9833-E ปั๊มลมแอมเบียนท์ 220V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมโดยรอบ |
สี | สีเทา |
วงจรการทำงาน | หน้าที่อย่างต่อเนื่อง |
อัตราการไหล | 0 ถึง 15 CFM |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
ความสูง | 15 " |
HP | 1 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 27 " |
วัสดุ | โลหะแข็ง |
ความยาวสายไฟมอเตอร์ | 25 ฟุต |
มอเตอร์ปัจจุบัน | 8.4A |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 1/2 แรงม้า |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที 1425 |
ชนิดเครื่องยนต์ | หน้าที่ต่อเนื่องของ TEFC |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110/ 220V |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดัน | 2 ถึง 12 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9832.pdf |
ความยาวของสายการบินปั๊ม | 100 ฟุต |
ปั๊มกรองไอเสีย | HEPA 0.3 ไมครอน |
ประเภทปั๊ม | ใบพัดหมุนแบบไม่ใช้น้ำมัน ขับเคลื่อนโดยตรง |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศา ถึง 104 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
วัสดุใบพัด | คาร์บอน |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110/ 220V |
ความกว้าง | 10 " |
แรงดันใช้งาน | 2 ถึง 12 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ปัจจุบัน | การออกแบบตู้มอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9833 | 16/8A | เอ็กซ์พีเอฟซี | รอบต่อนาที 1725 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | ฿200,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.