ALLEGRO SAFETY รถเข็นแผงกรอง 9878-EFC คนงาน 8 คน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นแผงกรอง |
ปริมาณลม | 60 CFM |
การตั้งปลุก | 10 ppm |
แสดง | คริสตัลเหลว |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ช่วงการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
ความสูง | 48 1 / 2 " |
ประเภทข้อต่อทางเข้า | สไตล์ชิคาโก |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ความยาว | 13 1 / 2 " |
ประเภทการยก | U-วงเล็บ |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 115V AC เป็น 9V DC สำหรับจ่ายไฟต่อเนื่อง แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V DC |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 125 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9874-efc.pdf |
เซนเซอร์ | ไฟฟ้าเคมีทดแทนได้ |
ระดับเสียง | 90 เดซิเบล |
สไตล์ | แบบพกพา 8 ระบบคนงาน |
ชนิดภาพเขียน | รถเข็นกรองอากาศ |
ของ Visual | ไฟเตือน LED สว่างจากภายนอกสำหรับ CO สูง ต่ำ และไม่มีแบตเตอรี่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | 0 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
9874-อีเอฟซี | แบบพกพา 4 ระบบคนงาน | ฿175,992 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.