- ด้ามจับยางบุนวม; เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ผลิตในอเมริกา
การใช้ประโยชน์:
พั้นช์ประกบ Allpax AX1852 ใช้เพื่อตัดส่วนโค้งของปะเก็นและขึ้นรูปปะเก็นสำหรับการใช้งานซีลขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ส่งกำลังและจ่ายไฟ พั้นช์หางประกบ AX1852 นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำข้อต่อประกบประกบเมื่อไม่สามารถตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่โดยใช้หัวกัดปะเก็นได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ ไม่มีหัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ หรือเนื่องจากวัสดุปะเก็นที่มีความกว้างน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของปะเก็น .
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- พั้นช์ประกบ Allpax AX1852 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดข้อต่อประกบประกบขนาด 1.5 X 1.5 นิ้วบนส่วนโค้งของปะเก็นที่ทับซ้อนกัน
- หมัดประกบ AX1852 นี้สร้างปะเก็นที่มีรูปทรงสมบูรณ์แบบจากไฟเบอร์ ไม้ก๊อก ยาง หรือวัสดุปะเก็นอื่นๆ
- พั้นช์ประกบ Allpax AX1852 ใช้เพื่อเชื่อมส่วนโค้งของปะเก็นเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปะเก็นมากกว่าขนาดวัสดุปะเก็น และไม่สามารถตัดปะเก็นแบบเต็มออกจากวัสดุได้
- มีโครงสร้างเหล็กความแข็งแรงสูงเพื่อความแข็งแรง น้ำหนักเบา และทนต่อความเครียดจำนวนมาก
- Allpax AX1852 dovetail punch ติดตั้งด้ามจับยางบุนวมเพื่อให้ผู้ใช้จับถนัดมือเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ใช้งานง่ายและตัดส่วนโค้งที่ทับซ้อนกันทั้งสองชิ้นพร้อมกันเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี
- พั้นช์ประกบ Allpax AX1852 นี้ช่วยลดต้นทุนแรงงาน การคำนวณที่ซับซ้อน & เวลาหยุดทำงานโดยหลีกเลี่ยงการวัดล่วงหน้าและทำเครื่องหมายบนส่วนโค้งของปะเก็น
- หมัดประกบยังสามารถใช้ได้หลายครั้งบนปะเก็นที่มีความกว้างขนาดใหญ่เพื่อสร้างรอยต่อแบบเคียงข้างกัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ค้อนทุบตาย Allpax: ค้อนเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะประกบประกบ Allpax AX1852 เพื่อเจาะข้อต่อหางประกบบนส่วนโค้งของปะเก็น พวกเขามีหัวกระสุนที่ลดการรีบาวด์และดูดซับแรงกระแทก หน้าสัมผัสที่นุ่มนวลช่วยลดการเสียดสีและเสียงรบกวน และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากอุบัติเหตุต่องานที่แม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานในพื้นที่จำกัด
- เครื่องตัดปะเก็น: หนัก ชุดตัดปะเก็นมาตรฐาน หรือ M3 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ ใช้สำหรับตัดส่วนโค้งออกจากวัสดุปะเก็น
มาตรฐานและการรับรอง:
- พั้นช์ประกบ Allpax AX1852 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน OSHA เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้และประสิทธิภาพของปะเก็นที่เหมาะสม
การติดตั้ง:
พั้นช์ประกบ Allpax AX1852 ประกอบจากโรงงาน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่ต้องติดตั้งใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีรายการต่อไปนี้เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมของพั้นช์ประกบ Allpax AX1852:
- กระดาษ ดินสอ และกระดาษแข็ง: ต้องใช้กระดาษและดินสอเพื่อดึงปะเก็นที่ต้องการพร้อมกับ OD, ID และรูสลักที่ตำแหน่งที่ต้องการ ต้องใช้กระดาษแข็งเพื่อรองรับเทมเพลตกระดาษอย่างเหมาะสม
- ค้อนหรือค้อน: ใช้ค้อนหรือค้อนทุบหมัดประกบและตัดข้อต่อผสมพันธุ์บนส่วนโค้งของปะเก็น
- เทปและกาว: เทปและกาวใช้สำหรับติดส่วนโค้งของปะเก็นระหว่างกันชั่วคราวหรือถาวร หรือใช้แม่แบบสำหรับการปิดผนึกและประกอบส่วนโค้งของปะเก็นให้เหมาะสมในปะเก็นกันการรั่ว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Allpax มีหมัดประเภทอื่นๆ อะไรบ้าง
A. ออลแพ็กซ์ นำเสนอแคตตาล็อกทั้งหมดของเครื่องตัดประเก็น พั้นช์ ค้อน ตะขอบรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนอะไหล่ เช่น แถบขยาย ใบมีดตัด และเฟืองเดือย แคตตาล็อกเครื่องเจาะของ Allpax ประกอบด้วย หมัดกลวง, เจาะรูน็อคเอาท์, หมัดพลัง และ หมัดโค้ง.
ถาม จุดใดบ้างที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการซื้อเครื่องเจาะหรือสิ่วหางจระเข้ Allpax
A. ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความแข็งแรงและความทนทานของพั้นช์หรือสิ่วคือเหล็กที่ใช้ในการผลิต ดอกพั้นช์หางประกบ Allpax ผลิตจากเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน และมีปลายการทำงานที่คงขอบและรูปทรงไว้ได้เป็นระยะเวลานาน มีจุดเด่นที่ปลายที่แข็งซึ่งสามารถตีได้โดยไม่บิ่นหรือแตกร้าว ก่อนตัดสินใจซื้อ โปรดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:
- ควรกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด และรูปร่างของการตัดที่ต้องการโดยการสังเกตสิ่งที่กำลังตัดหรือขับเคลื่อน
- หากคุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟ คุณควรเลือกเจาะและสิ่วทองเหลือง ทองแดงเบริลเลียม หรืออะลูมิเนียมบรอนซ์ และสิ่วที่มีความต้านทานประกายไฟ
ถาม ทำไมเราจึงควรใช้พั้นช์ประกบ Allpax
A. จำเป็นต้องมีเครื่องเจาะที่เหมาะสมระหว่างการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ไม่มีประสิทธิภาพและยากที่จะจัดเก็บพั้นช์สำรองหลายๆ อันไว้ในคลังของคุณ ด้วยความสามารถในการตัดปะเก็นหน้าแปลนกว้าง 3/4 ถึง 3 นิ้ว ชุดพั้นช์ประกบ Allpax AX1855 สามารถสร้างข้อต่อประกบประกบที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปะเก็นใหญ่กว่าความกว้างของวัสดุที่จะตัด
ถาม อะไรคือจุดสำคัญที่ต้องจำในขณะที่ใช้ Allpax AX1852 dovetail punch?
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการใช้เครื่องมือช่าง
- รักษาเครื่องมือตัดให้คมและปิดขอบคมด้วยวัสดุปิดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเครื่องมือและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ห้ามใช้แรงหรือแรงกดบนเครื่องมือมากเกินไป
- อย่าถือสต็อกไว้ในฝ่ามือเมื่อใช้เครื่องมือตัดหรือไขควง วางบนโต๊ะทำงานหรือรองเสมอ
- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน วิธีการใช้เครื่องมือแต่ละอย่างอย่างถูกต้อง และวิธีระบุเมื่อต้องซ่อมเครื่องมือ
- จัดการเครื่องมืออย่างระมัดระวัง รักษาความสะอาดและเช็ดให้แห้ง และจัดเก็บอย่างเหมาะสมหลังการใช้งานแต่ละครั้ง