Alpha Fittings 50700n-6-4-pk5 | ข้อลดท่อทองเหลืองขนาดท่อ 6 X 4mm แพ็ค 5 ชิ้น | 1wve2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Tube Reducer 6 x 4mm Tube Size ทองเหลือง - แพ็ค 5 | AB4CGJ 1WVE2

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 ลดขนาดท่อ 6 x 4 มม. ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AB4CGJ รุ่น: 50700N-6-4-PK5อ้างอิงข้าม: 1WVE2
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
฿978 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อลด
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
วัสดุปะเก็นยาง
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ6 4 mm x มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Universal Thread System Compatible with Inch and Metric Threads

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อกก. จำนวนราคา
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 Tube Reducer 10 x 8mm ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 3 | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK310 8 mm x มม3฿696
ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 Tube Reducer 12 x 8mm ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 3 | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK312 8 mm x มม3฿746
ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Tube Reducer 4 x 3mm ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 5 | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK54 3 mm x มม5฿1,881
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 Tube Reducer 5 x 4mm ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 5 | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 4 mm x มม5฿976
ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Tube Reducer 6 x 5mm Tube Size ทองเหลือง - แพ็ค 5 | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK56 5 mm x มม5฿983
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 Tube Reducer 8 x 6mm ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 5 | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 6 mm x มม5฿1,070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 ลดขนาดท่อ 6 x 4 มม. ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 5
฿978 / แพ็ค