Altronix Acm4 | Access Power Controller 4 ทริกเกอร์ผสม | 4tee6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 Fused Trigger | AD9KHC 4TEE6

ALTRONIX ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง ACM4, ทริกเกอร์แบบหลอมรวม 4 ตัว

In Stock
รายการ: AD9KHC แบบ: ACM4ข้ามอ้างอิง: 4TEE6
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
฿4,351 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข้าถึงตัวควบคุมพลังงาน 4Fused Trigger
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง1.25 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
ความยาว5.13 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
หมวดหมู่ย่อยเข้าถึง Power Controller
ชนิดภาพเขียนเข้าถึง Power Controller
แรงดันขาออก12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
ความกว้าง3.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)18.42
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง Altronix ACM4 จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงสูงสุดสี่เครื่อง โดยทั่วไปจะใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรวมศูนย์และจัดการการกระจายพลังงานสำหรับส่วนประกอบการควบคุมการเข้าถึงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีตัวเลือกอินพุตตัดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้เพื่อการบูรณาการอย่างรวดเร็วกับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้เพื่อการประสานงานด้านความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
  • อุปกรณ์นี้มีรีเลย์เอาต์พุต FACP เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นกับแผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉิน
  • มีแผงขั้วต่อแบบถอดได้เพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ง่ายและสะดวก
  • ตัวควบคุมพลังงานการเข้าถึงนี้รวมเข้ากับไฟ LED เพื่อตรวจสอบสถานะและระบุปัญหาและข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขโดยทันที
  • ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานร่วมหนึ่งแหล่งหรือแหล่งพลังงานอิสระสองแหล่งเพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการพลังงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของระบบ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งตัวควบคุมพลังงานการเข้าถึง Altronix ACM4 ได้อย่างไร

A.

  • เลือกตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม
  • เชื่อมต่อขั้วอินพุตและเอาต์พุตกำลังไฟ
  • ต่ออุปกรณ์ควบคุมการเข้าใช้งานเข้ากับเอาต์พุตกำลัง
  • ทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานที่เหมาะสม

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง

A.

  • ข้อกำหนดด้านพลังงานของอุปกรณ์ควบคุมการเข้าใช้งาน
  • จำนวนอุปกรณ์ควบคุมการเข้าใช้งานที่จะจ่ายไฟ
  • ความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่มีอยู่
  • ความน่าเชื่อถือและความทนทานของตัวควบคุมกำลัง
  • ความยืดหยุ่นในการจัดการพลังงานและตัวเลือกการกำหนดค่า

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงนี้

A.

  • ปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งพลังงานเข้ากันได้กับข้อกำหนดจำเพาะของอุปกรณ์
  • ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อดูสัญญาณของความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติ
  • เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากความชื้นและอุณหภูมิที่สูงเกินไป
  • ปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุราคา
ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC Trigger | สมาธิสั้น 9TEE4 ACM4CBเข้าถึง Power Controller 4PTC Triggerฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส฿4,044
ALTRONIX ACM4CBE ตัวควบคุมพลังงานการเข้าถึง 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEเข้าถึง Power Controller 4PTC Triggerเหล็ก฿8,002
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 ฟิวส์ทริกเกอร์ | AD9KHF 4TEE9 เอซีเอ็มโฟร์อีเข้าถึงตัวควบคุมพลังงาน 4Fuse Triggerเหล็ก฿7,642

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง ACM4, ทริกเกอร์แบบหลอมรวม 4 ตัว
฿4,351 / หน่วย