ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง Altronix ACM4CBE เหมาะสำหรับการควบคุมการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัยโดยให้คุณสมบัติด้านพลังงานและการควบคุมที่ได้รับการควบคุม มันถูกใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา ตัวควบคุมพลังงานนี้ใช้เพื่อกระจายพลังงานไปยังอุปกรณ์ควบคุมการเข้าใช้งานหลายตัว รวมถึงล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านการ์ด และแผงปุ่มกด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีอินพุตทริกเกอร์ระบบควบคุมการเข้าใช้งานสี่ช่อง อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมการเข้าใช้งานต่างๆ
- ตัวควบคุมกำลังมาพร้อมกับตัวเลือกการตัดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่สามารถเลือกได้แยกกัน (แบบล็อคหรือไม่ล็อค) สำหรับเอาต์พุตสี่ตัว ทำให้มีความยืดหยุ่นในกรณีฉุกเฉิน
- ตัวควบคุมกำลังไฟนี้มีตัวบ่งชี้แบบภาพพร้อมไฟ LED สีแดงเพื่อส่งสัญญาณเอาท์พุตที่ถูกกระตุ้น (รีเลย์จ่ายไฟ) และไฟ LED สีเขียวเพื่อระบุเมื่อมีการเปิดใช้งานการตัดการเชื่อมต่อแผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FACP)
- ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ความสามารถในการทำความร้อนของตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง Altronix ACM4CBE คือเท่าใด
A. ความจุความร้อนสำหรับ 12VDC หรือ 12VAC จะอยู่ที่ประมาณ 2 BTUh ในขณะที่ 24VDC หรือ 24VAC จะอยู่ที่ประมาณ 3 BTUh ซึ่งช่วยในการจัดการความร้อนของระบบ
ถาม ตัวควบคุมกำลังนี้สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นได้หรือไม่
A. ตัวควบคุมพลังงานนี้รักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่ 85% +/- 5% เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ถาม: อุณหภูมิในการจัดเก็บของตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง Altronix ACM4CBE คือเท่าใด
ก. มีอุณหภูมิการเก็บรักษาอยู่ระหว่าง -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส