ALTRONIX ALTV2416300UCB3 พาวเวอร์ซัพพลาย 16ptc 24vac/12.5a Line Cord
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac / 12.5A Line Cord |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 3.25 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 13.50 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 13.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 24 VAC หรือ 28 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง |
ชนิดภาพเขียน | กล้องวงจรปิด AC ติดผนัง |
UPC | 782239941681 |
แรงดันขาออก | 24 VAC หรือ 28 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 8504409530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัลทีวี2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 8A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 8A หรือ 28 VAC @ 7A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿9,996 | ||
ALTV2416300UCBM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Ac / 12.5A Small Enclosure | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿15,209 | ||
อัลทีวี2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿16,990 | ||
ALTV2416300UL 3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac 12.5A, Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿18,031 | ||
ALTV2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 12.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿18,031 | ||
ALTV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿15,209 | ||
อัลทีวี2416350 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 14A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 14A หรือ 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿17,770 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.