ALTRONIX MAXIMAL75 Access Power Controller, ตู้ BC800, 115 VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 6.25 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 26 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 19.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 12 VDC และ 24 VDC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 12 VDC @ 9.5A และ 24 VDC @ 9.7A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง |
ชนิดภาพเขียน | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง |
UPC | 782239947614 |
แรงดันขาออก | 12 VDC และ 24 VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.57 |
รหัส HS | 8504409580 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หมวดหมู่ย่อย | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ชนิดภาพเขียน | แรงดันขาออก | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สูงสุด1R | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A | ฿37,460 | ||
MAXIMAL1ถ | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A | ฿37,460 | ||
สูงสุด 1RHD | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A | ฿33,862 | ||
สูงสุด 3 | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC หรือ 24 VDC | 19.00 | สีเทา | แหล่งจ่ายไฟ 16ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 5.5A | ฿49,548 | ||
สูงสุด 33 | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC | 19.00 | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max | ฿58,378 | ||
สูงสุด 33D | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง | 6.25 | 26 | เข้าถึงตัวยึดติดผนัง | 12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC | 19.00 | สีเทา | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A สูงสุด | ฿61,009 | ||
สูงสุด33R | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount | 8.50 | 3.25 | เข้าถึง Power Controller Rack Mount | 12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC | 19.13 | Black | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max | ฿48,823 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.