Altronix แม็กซิมัล75ดี | Access Power Controller แบบติดผนัง | 4tgf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
ALTRONIX MAXIMAL75D ตัวควบคุมไฟเข้าแบบติดผนัง, 115VAC, ตู้ BC800 | AD9LDH 4TGF9

ALTRONIX MAXIMAL75D คอนโทรลเลอร์สำหรับเข้าใช้แบบติดผนัง, 115VAC, BC800 Enclosure

In Stock
รายการ: AD9LDH รุ่น: MAXIMAL75Dข้ามอ้างอิง: 4TGF9

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿71,475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 19A สูงสุด
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)6.25
ความสูงของตู้ (นิ้ว)26
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)19.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท12 VDC และ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน12 VDC @ 9.5A และ 24 VDC @ 9.7A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง
ชนิดภาพเขียนเข้าถึงตัวยึดติดผนัง
แรงดันขาออก12 VDC และ 24 VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 18.14
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)56.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)75.57
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมวดหมู่ย่อยความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ชนิดภาพเขียนแรงดันขาออกความกว้างของตู้ (นิ้ว)เสร็จสิ้นชิ้นราคา
ALTRONIX MAXIMAL1R Access Power Controller, Rack Mount, 16 Fused Relay Outputs | AD9LCG 4TGD3 สูงสุด1Rแหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount8.503.25เข้าถึง Power Controller Rack Mount12 VDC หรือ 24 VDC19.13Blackพาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A฿37,460
ALTRONIX MAXIMAL1RD ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงแบบติดตั้งบนแร็ค, ขายึด | AD9LCH 4TGD4 MAXIMAL1ถแหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount8.503.25เข้าถึง Power Controller Rack Mount12 VDC หรือ 24 VDC19.13Blackพาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A฿37,460
ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, แบบติดตั้งบนชั้นวาง, 115VAC, 60 Hz, เหล็ก | AD9LCK 4TGD6 สูงสุด 1RHDแหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount8.503.25เข้าถึง Power Controller Rack Mount12 VDC หรือ 24 VDC19.13Blackพาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 12Dc @ 3.5A หรือ 24Dc @ 3A฿33,862
ALTRONIX MAXIMAL3 Access Power Controller, พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 สูงสุด 3แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง6.2526เข้าถึงตัวยึดติดผนัง12 VDC หรือ 24 VDC19.00สีเทาแหล่งจ่ายไฟ 16ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 5.5A฿49,548
พาวเวอร์ซัพพลายที่เป็นเอกสิทธิ์ของ ALTRONIX MAXIMAL33, Dual 12 / 24VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 สูงสุด 33แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง6.2526เข้าถึงตัวยึดติดผนัง12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC19.00สีเทาพาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max฿58,378
ALTRONIX MAXIMAL33D ตัวควบคุมพลังงานเข้าพร้อมแหล่งจ่ายไฟ เต้ารับ PTC 16 ช่อง | AD9LCN 4TGD9 สูงสุด 33Dแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง6.2526เข้าถึงตัวยึดติดผนัง12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC19.00สีเทาแหล่งจ่ายไฟ 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A สูงสุด฿61,009
ALTRONIX MAXIMAL33R ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงแบบติดตั้งบนชั้นวาง, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 สูงสุด33Rแหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount8.503.25เข้าถึง Power Controller Rack Mount12 VDC/24 VDC และ 12 VDC/24 VDC19.13Blackพาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max฿48,823

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX MAXIMAL75D คอนโทรลเลอร์สำหรับเข้าใช้แบบติดผนัง, 115VAC, BC800 Enclosure
฿71,475 / หน่วย