Altronix T2428100c | หม้อแปลงคลาส 2 24/28vac 100 Va | 4wca3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX T2428100C หม้อแปลง Class 2, สีเทา, เหล็ก, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2428100 T2C, ผิวสีเทา, เหล็กกล้า, 60 Hz

In Stock
รายการ: AE2ALR รุ่น: T2428100Cข้ามอ้างอิง: 4WCA3
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
฿6,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึก4.5 "
ความลึกของตู้ (นิ้ว)4.50
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาสีเทา
ความสูงของตู้ (นิ้ว)5.62
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)7.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความสูง5.62 "
Hz50/60
ความถี่ขาเข้า60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
การติดผนัง
จำนวนเอาท์พุท24 VAC หรือ 28 VAC
เอาท์พุทปัจจุบัน24 VAC @ 4A หรือ 28 VAC @ 3.5A
แรงดันเอาท์พุท24 / 28 VAC
หมวดหมู่ย่อยหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดภาพเขียนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมสิ่งที่ส่งมา
UPC782239942732
คะแนน VA100
แรงดันขาออก24 VAC หรือ 28 VAC
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)17.15
ความยาวเรือ (ซม.)18.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงชิ้นการติดคะแนน VAความกว้างราคา
ALTRONIX T2428300 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปิดเฟรม, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "จุดเปิด3.25 "หม้อแปลงไฟฟ้าเท้า3005.15 "฿18,889

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2428100 T2C, ผิวสีเทา, เหล็กกล้า, 60 Hz
฿6,235 / หน่วย