Altronix T2428300 | หม้อแปลงคลาส 2 24/28vac 300 Va | 4wca8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX T2428300 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปิดเฟรม, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8

ALTRONIX T2428300 หม้อแปลงเปิดเฟรม, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC

In Stock
รายการ: AE2ALV แบบ: T2428300ข้ามอ้างอิง: 4WCA8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿18,889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
ความลึก5.1 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาเคลือบเงาอีพอกซีเรซิน
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง3.25 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท24 / 28 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น115 องศาเซลเซียส
ประเภทหม้อแปลงลวด - บาดแผล
UPC782239941056
คะแนน VA300
ความกว้าง5.15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงชิ้นการติดคะแนน VAความกว้างราคา
ALTRONIX T2428100C หม้อแปลง Class 2, สีเทา, เหล็ก, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3 T2428100C4.5 "ในร่ม5.62 "หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2ผนัง1007"฿6,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX T2428300 หม้อแปลงเปิดเฟรม, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC
฿18,889 / หน่วย