AMERIC GVAF1500A พัดลมพื้นที่จำกัด Axial 1/4 Hp 8 นิ้ว 115vac
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
แอมป์ | 2.5 |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3000 |
สี | สีเหลือง |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 18.5 " |
HP | 1/4 |
ความยาว | 18.5 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 877 cfm |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.