Americ Gvaf3000b | พัดลมพื้นที่อับอากาศ Axial 1 Hp 12 นิ้ว 230vac | 21yc20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
AMERIC GVAF3000B พัดลมพื้นที่อับอากาศ Axial 1 HP 12 นิ้ว 230VAC | AG9RNL 21YC20

AMERIC GVAF3000B Confined Space Fan Axial 1 HP 12 นิ้ว 230VAC

In Stock
รายการ: AG9RNL รุ่น: GVAF3000Bอ้างอิงข้าม: 21YC20

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿41,017 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมในพื้นที่อับอากาศ
แอมป์4.2
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2850
สีสีน้ำเงิน
ท่อ Dia12 "
ความสูง21 "
HP1
ความยาว17 "
วัสดุเอทิลีน
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี2492 cfm
ชนิดภาพเขียนเกี่ยวกับแกน
แรงดันไฟฟ้า230 VAC
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 16.61
ความสูงของเรือ (ซม.)59.18
ความยาวเรือ (ซม.)44.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์สีท่อ DiaความสูงHPความยาวแรงดันไฟฟ้าราคา
AMERIC GVAF1500A พัดลมพื้นที่อับอากาศ Axial 1/4 Hp 8 นิ้ว 115vac | AB6MEZ 21YC 17 GVAF1500A12.5 "2.5สีเหลือง8"18.5 "1/418.5 "115 VAC฿37,269
AMERIC GVAF3000A พัดลมพื้นที่อับ โพลีเอทิลีน 115VAC ขนาดท่อ 12 นิ้ว | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7สีน้ำเงิน12 "21 "117 "115 VAC฿39,455
AMERIC GVAF8000A พัดลมพื้นที่อับอากาศ Axial 5 HP 20 นิ้ว 230VAC | AG9RNM 21YC 22 GVAF8000A25.5 "21.2สีน้ำเงิน20 "27.5 "527.5 "230 VAC฿227,339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERIC GVAF3000B Confined Space Fan Axial 1 HP 12 นิ้ว 230VAC
฿41,017 / หน่วย