บุชสว่านอเมริกัน 23324 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 23324 รอกแหวน, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KCC

ADB HOIST RINGS MFG. 23324 รอกริง, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CD6KCC รุ่น: 23324
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
฿7,196 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวภายใน4.25 "
ความกว้างภายใน1.5 "
ความจุโหลด£ 2500
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 4140
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม8"
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา0.75 "
ความยาวของเกลียว1.28 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
แรงบิด28 ฟุต.
ความกว้าง3.52 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)19.61
ความยาวเรือ (ซม.)5.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รุ่นบาร์ยาว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วัสดุ: เหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง
  • ปัจจัยการออกแบบ: 5:1, ตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กตาม ASTM E1444, วงแหวนรอกแบบหมุนยังคงรับน้ำหนักพิกัดเท่ากันตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศาจากแกนสลักเกลียว, ความทนทานมาตรฐาน +- .030 นิ้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • ผิวเคลือบ: ผิวเคลือบแบล็คออกไซด์เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน*
  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180° ภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • ข้อมูลจำเพาะ: ตรงตามข้อกำหนดทางทหารหมายเลข MIL-STD 209 ตรงตามมาตรฐาน ANSI/ASME B30.26
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • หมายเลขซีเรียลเป็นรายบุคคล
  • ขนาดทั้งหมดเป็นขนาดโดยประมาณ – ความแปรผันไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ
  • มีจำหน่ายในการชุบหลายประเภท เช่น แคดเมียม ไทเทเนียม-แคดเมียม นิกเกิล ฯลฯ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความกว้างความกว้างภายในความยาวของเกลียวความยาวภายในความสูงโดยรวมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 23050 แหวนรอก, 550 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/4-20, 5 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD7BRX 23050ปอนด์ 5501 / 4-205 ฟุต.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "฿5,194
AMERICAN DRILL BUSHING 23051 รอกริง, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD7BRY 23051ปอนด์ 8005 / 16-187 ฟุต.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "฿5,221
AMERICAN DRILL BUSHING 23052 รอกแหวน, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KBU 23052ปอนด์ 8005 / 16-187 ฟุต.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "฿5,259
AMERICAN DRILL BUSHING 23053 แหวนรอก, 1000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KBV 23053ปอนด์ 10003 / 8-1612 ฟุต.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "฿5,259
AMERICAN DRILL BUSHING 23301 แหวนรอก, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KBW 23301£ 25001 / 2-1328 ฟุต.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "฿6,535
AMERICAN DRILL BUSHING 23004 รอกแหวน, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KBX 23004£ 25001 / 2-1328 ฟุต.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "฿6,268
AMERICAN DRILL BUSHING 23322 รอกแหวน, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KBY 23322£ 25001 / 2-1328 ฟุต.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "฿7,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. 23324 รอกริง, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
฿7,196 / หน่วย