บุชสว่านอเมริกัน 37815 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 37815 แหวนรอก, ความจุโหลด 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KQF

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 37815, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm

In Stock
รายการ: CD6KQF รุ่น: 37815
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
฿6,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความกว้างภายใน56 มม
ความจุโหลด1050Kg
วัสดุแม็กเหล็ก
การเคลื่อนไหว360 องศา
ความสูงโดยรวม169 มม
ระบบการวัดเมตริก
ความหนา13mm
ความยาวของเกลียว39mm
ขนาดเกลียวM12x1.75
แรงบิดนิวตันเมตร 37
ความกว้าง99 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)16.99
ความยาวเรือ (ซม.)9.98
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วงแหวนรับน้ำหนักที่ออกแบบใหม่เหมาะสมกับเว็บสลิงมากขึ้น
  • ปรับแนวได้เองในทิศทางของน้ำหนักบรรทุก และหมุนได้ 360 องศาภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • ติดตั้งที่ด้านข้างของโหลดและออกแบบมาสำหรับการโหลด 90 องศาจากแกนโบลต์
  • เหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงและออกไซด์สีดำเสร็จแล้ว
  • ปัจจัยการออกแบบ 5:1
  • ผ่านการทดสอบแมกนาฟลักซ์ 100%

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความยาวของเกลียวความกว้างความกว้างภายในความหนาความสูงโดยรวมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 37805 แหวนรอก, ความจุโหลด 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm | CD6KQD 37805400KgM8x1.25นิวตันเมตร 9.514mm99 มม56 มม13mm144 มม฿5,263
AMERICAN DRILL BUSHING 37810 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 450กก., ขนาดเกลียว M10x1.5, แรงบิด 16 Nm | CD6KQE 37810450KgM10x1.50นิวตันเมตร 1624mm99 มม56 มม13mm154 มม฿5,263
AMERICAN DRILL BUSHING 37820 แหวนรอก, ความจุโหลด 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm | CD6KQG 378201900KgM16x2.00นิวตันเมตร 8039mm99 มม56 มม13mm169 มม฿6,647
AMERICAN DRILL BUSHING 37825 แหวนรอก, ความจุโหลด 2200กก., ขนาดเกลียว M20x2.5, แรงบิด 135 Nm | CD6KQH 378252200KgM20x2.50นิวตันเมตร 13539mm99 มม56 มม13mm169 มม฿9,800
AMERICAN DRILL BUSHING 37830 แหวนรอก, ความจุโหลด 3000กก., ขนาดเกลียว M20x2.5, แรงบิด 135 Nm | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50นิวตันเมตร 13538mm127 มม79 มม19 มม213 มม฿14,317
AMERICAN DRILL BUSHING 37835 แหวนรอก, ความจุโหลด 4200กก., ขนาดเกลียว M24x3.0, แรงบิด 311 Nm | CD6KQK 378354200KgM24x3.0นิวตันเมตร 31143mm127 มม79 มม19 มม218 มม฿14,317

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 37815, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm
฿6,647 / หน่วย