AMERICAN HAMMER AM18LNPG ค้อนทุบ 18 ปอนด์ 25 นิ้วตะกั่ว / มีด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนคู่หน้า |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 6" |
สีของมือจับ | โดยธรรมชาติ |
จัดการออกแบบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
หัวสี | โดยธรรมชาติ |
ความยาวหัว | 6" |
วัสดุหัว | ตะกั่วอัลลอย |
น้ำหนักหัว | 18 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 7" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8205200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | สีของมือจับ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Tether สามารถ | จัดการออกแบบ | จัดการวัสดุ | ความยาวหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1BRFG | 1.5 " | 1" | สีเหลือง | 9.5 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 2.5 " | ฿3,783 | ||
AM5BRFG | 2.5 " | 2" | สีเหลือง | 22 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 3.25 " | ฿8,417 | ||
AM8BRFG | 2.5 " | 3" | สีเหลือง | 32 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 6" | ฿12,192 | ||
AM1BRWG | 1.5 " | 1" | ดำ / สีธรรมชาติ | 12.5 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ด้ามจับแรงเสียดทาน | ไม้ | 2.5 " | ฿3,921 | ||
AM5BZAG | 2.5 " | 2" | โดยธรรมชาติ | 14 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | อลูมิเนียม | 3.25 " | ฿7,162 | ||
AM8BZFG | 2.5 " | 3" | สีเหลือง | 32 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 6" | ฿12,504 | ||
AM12BZFG | 3" | 6" | สีเหลือง | 32 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 6.5 " | ฿16,689 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.