American Lock A41tag | 4ezn7 | กุญแจล็อคแบบถอดไม่ได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A41TAG Padlock Keyed Different 1-1 / 2 Inch H 5 Pin Boron Alloy | AD7KVP 4EZN7

AMERICAN LOCK A41TAG กุญแจคล้องกุญแจที่แตกต่างกัน 1-1 / 2 นิ้ว H 5 ขาโลหะผสมโบรอน

In Stock
รายการ: AD7KVP รุ่น: A41TAGข้ามอ้างอิง: 4EZN7
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
฿1,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจแบบไม่สามารถใช้ซ้ำได้
สีผิวกายทองคำ
ความสูงของร่างกาย1 13 / 16 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
สีทองคำ
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
เปิดด้วยหมายเลขคีย์25314
คีย์ใหม่ได้ไม่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง1.5 "
วัสดุกุญแจมือโบรอนที่แข็งตัว
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8301104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีผิวกายวัสดุของตัวเครื่องสีการกำหนดค่ากุญแจมือกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือประเภทกุญแจมือราคา
AMERICAN LOCK A30 แม่กุญแจต่างกัน 1 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC7VHK 38W786 A30เงินอลูมิเนียมเงินจุดเปิด1"เหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็งจุดเปิด฿860
AMERICAN LOCK A31 กุญแจต่างกัน 1-1 / 2 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC7VHM 38W788 A31เงินอลูมิเนียมเงินจุดเปิด1.5 "เหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็งจุดเปิด฿1,068
AMERICAN LOCK A32 แม่กุญแจคีย์ต่างกัน 3 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC7VHP 38W790 A32เงินอลูมิเนียมเงินขยาย3"เหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็งขยาย฿1,085
AMERICAN LOCK A42TAG แม่กุญแจคีย์ต่างกัน 3 นิ้ว H 5 พินโบรอนอัลลอย | AD7KVR 4EZN9 A42TAGทองคำทองเหลืองทองคำจุดเปิด3"โบรอนที่แข็งตัวจุดเปิด฿1,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A41TAG กุญแจคล้องกุญแจที่แตกต่างกัน 1-1 / 2 นิ้ว H 5 ขาโลหะผสมโบรอน
฿1,510 / หน่วย