อเมริกันล็อค A32 | กุญแจคล้องกุญแจแบบต่าง 3 นิ้ว H 5 Pin เหล็กโบรอน | 38w790 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A32 แม่กุญแจคีย์ต่างกัน 3 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC7VHP 38W790

AMERICAN LOCK A32 กุญแจคล้องกุญแจที่แตกต่างกัน 3 นิ้ว H 5 ขาเหล็กโบรอน

In Stock
รายการ: AC7VHP แบบ: A32ข้ามอ้างอิง: 38W790

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจแบบไม่สามารถใช้ซ้ำได้
สีผิวกายเงิน
Body Finishชุบโครเมี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
จำนวนพิน5
คีย์ใหม่ได้ไม่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือขยาย
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง3"
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือขยาย
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8301106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีผิวกายวัสดุของตัวเครื่องสีการกำหนดค่ากุญแจมือกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือประเภทกุญแจมือราคา
AMERICAN LOCK A30 แม่กุญแจต่างกัน 1 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC7VHK 38W786 A30เงินอลูมิเนียมเงินจุดเปิด1"เหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็งจุดเปิด฿860
AMERICAN LOCK A31 กุญแจต่างกัน 1-1 / 2 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC7VHM 38W788 A31เงินอลูมิเนียมเงินจุดเปิด1.5 "เหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็งจุดเปิด฿1,068
AMERICAN LOCK A41TAG Padlock Keyed Different 1-1 / 2 Inch H 5 Pin Boron Alloy | AD7KVP 4EZN7 A41TAGทองคำทองเหลืองทองคำจุดเปิด1.5 "โบรอนที่แข็งตัวจุดเปิด฿1,510
AMERICAN LOCK A42TAG แม่กุญแจคีย์ต่างกัน 3 นิ้ว H 5 พินโบรอนอัลลอย | AD7KVR 4EZN9 A42TAGทองคำทองเหลืองทองคำจุดเปิด3"โบรอนที่แข็งตัวจุดเปิด฿1,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A32 กุญแจคล้องกุญแจที่แตกต่างกัน 3 นิ้ว H 5 ขาเหล็กโบรอน
฿1,085 / หน่วย