American Lock A5100 | 3kjt2 | กุญแจคล้องกุญแจ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A5100 กุญแจต่างกัน 1 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC9VDV 3KJT2

AMERICAN LOCK A5100 กุญแจคล้องกุญแจที่แตกต่างกัน 1 นิ้ว H 5 ขาเหล็กโบรอน

In Stock
รายการ: AC9VDV แบบ: A5100ข้ามอ้างอิง: 3KJT2
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
฿1,451 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
คีย์ไม่
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าอัลลอยโบรอน
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityทนต่อการกัดกร่อน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8301102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกุญแจมือความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายweatherabilityคีย์ใหม่ได้การกำหนดค่ากุญแจมือกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงราคา
AMERICAN LOCK A50 แม่กุญแจต่างกัน 1-1 / 8 นิ้ว H 5 Pin Ss | AC9VDQ 3KJR7 A50จุดเปิด7 / 8 "2"ทนต่อการกัดกร่อนไม่จุดเปิด3 / 8 "1.125 "฿1,379
AMERICAN LOCK A5102 แม่กุญแจคีย์ต่างกัน 3 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC9VDX 3KJT4 A5102ขยาย3 / 4 "1.5 "ทนต่อการกัดกร่อนใช่ขยาย1 / 4 "3"฿1,634
AMERICAN LOCK A5200 กุญแจต่างกัน 1-1 / 8 นิ้ว H 5 Pin Boron Steel | AC9VDY 3KJT6 A5200จุดเปิด3 / 4 "1.75 "ความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าใช่จุดเปิด5 / 16 "1.125 "฿1,652
AMERICAN LOCK A5202 กุญแจต่างกัน 3 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AC9VEA 3KJT8 A5202ขยาย3 / 4 "1.75 "ทนต่อการกัดกร่อนใช่ขยาย5 / 16 "3"฿1,806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A5100 กุญแจคล้องกุญแจที่แตกต่างกัน 1 นิ้ว H 5 ขาเหล็กโบรอน
฿1,451 / หน่วย