American Lock Asl40nka - Dg34823 | 6dpy0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 กุญแจล็อคเหมือนกัน 1 นิ้ว H 5 ขาทองเหลือง | AE8KWF 6DPY0

AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 กุญแจคล้องกุญแจเหมือนกัน 1 นิ้ว H 5 ขาทองเหลือง

In Stock
รายการ: AE8KWF รุ่น: ASL40NKA - DG34823อ้างอิงข้าม: 6DPY0
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
฿1,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSolid Body Padlock พร้อม Bumpstop
ความสูงของร่างกาย1.695 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
สีทองเหลือง
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์เหมือนกัน
หมายเลขหุ้นแห่งชาติ5340-01-412-7004
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
เปิดด้วยหมายเลขคีย์DG34823
คีย์ใหม่ได้ไม่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือโบรอน
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8301102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความกว้างของร่างกายสีคีย์ใหม่ได้กุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือราคา
AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 กุญแจล็อคเหมือนกัน 1-1 / 8 นิ้ว H 5 Pin Steel | AE8KWE 6DPX9 A5200GLNKA - DG34822เหล็กแข็ง1.75 "เงินใช่5 / 16 "1.125 "เหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็ง฿1,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 กุญแจคล้องกุญแจเหมือนกัน 1 นิ้ว H 5 ขาทองเหลือง
฿1,650 / หน่วย