American Lock A5200glnka - Dg34822 | 6dpx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 กุญแจล็อคเหมือนกัน 1-1 / 8 นิ้ว H 5 Pin Steel | AE8KWE 6DPX9

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 กุญแจคล้องกุญแจเหมือนกัน 1-1/8 นิ้ว H 5 ขาเหล็ก

In Stock
รายการ: AE8KWE รุ่น: A5200GLNKA - DG34822การอ้างอิงโยง: 6DPX9
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
฿1,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSolid Body Padlock พร้อม Bumpstop
สีผิวกายเงิน
Body Finishชุบสังกะสี
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กแข็ง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์เหมือนกัน
คีย์ใช่
หมายเลขหุ้นแห่งชาติ534000-158-3805
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
เปิดด้วยหมายเลขคีย์MJ34822 หรือ DG34822
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1.125 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความกว้างของร่างกายสีคีย์ใหม่ได้กุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือราคา
AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 กุญแจล็อคเหมือนกัน 1 นิ้ว H 5 ขาทองเหลือง | AE8KWF 6DPY0 ASL40NKA - DG34823ทองเหลือง1.5 "ทองเหลืองไม่1 / 4 "1"โบรอน฿1,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 กุญแจคล้องกุญแจเหมือนกัน 1-1/8 นิ้ว H 5 ขาเหล็ก
฿1,600 / หน่วย