AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-1/32Y-1-EXP พัดลมไอเย็นหมุนได้ 2 ทาง ขนาด 24 นิ้ว 1/3 HP 5300 CFM อลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ชายคูลเลอร์ |
ใบมีด Dia | 24 " |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
HP | 1/3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ชนิดเครื่องยนต์ | หลักฐานการระเบิด |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใบมีด Dia | HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18DA-1 / 41Y-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ฿94,545 | RFQ
|
18DA-1 / 41Y-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ฿85,600 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-1-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ฿108,000 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-1-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ฿91,781 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ฿101,745 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ฿92,800 | RFQ
|
18DA-1 / 32Y-1-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ฿111,345 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.