AMERICRAFT MANUFACTURING BPR36-7 1/2CS-3-TEFC Duct Fan แบบปิดสนิท ขนาด 36 นิ้ว 3 เฟส 7-1/2 HP
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมท่อ |
ใบมีด Dia | 36 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
HP | 7-1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใบมีด Dia | HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B12-1 / 4-1-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ฿69,890 | RFQ
|
B12-1 / 4-1-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ฿53,672 | RFQ
|
B12-1 / 4-3-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ฿63,636 | RFQ
|
B12-1 / 4-3-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ฿54,690 | RFQ
|
B12-1 / 3-1-EXP | 12 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ฿71,854 | RFQ
|
B12-1 / 3-1-TEFC | 12 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ฿57,454 | RFQ
|
B12-1 / 3-3-EXP | 12 " | 1/3 | 1725 | 3 | 230/460 | ฿68,145 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.