Ametek Lamb 116884-49 | มอเตอร์สุญญากาศ Thru Flow เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120vac | 4m905 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 116884-49 มอเตอร์สุญญากาศ, การไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 1 ความเร็ว, 120VAC | AD8TJD 4M905

AMETEK LAMB 116884-49 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 1 ความเร็ว, 120VAC

In Stock
รายการ: AD8TJD รุ่น: 116884-49อ้างอิงไขว้: 4M905
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
฿7,084 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สุญญากาศ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ชีวิตเฉลี่ย500 ชม.
ตลับลูกบอล
ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม2
Body Dia5.7 "
CFM @ 2-In. ปาก115
ปล่อยผ่านไหล
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
กลุ่มประสิทธิภาพจุดสูง
กรงขังจุดเปิด
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
สูงสุด แอร์วัตต์356
สูงสุด แอมป์9.5
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์กรกฎาคม
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
การติดทุกตำแหน่ง
ขายึดโลหะ
จำนวนความเร็ว1
ความสูงโดยรวม5 13 / 16 "
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ametek-lamb-116884-49.pdf
เปลี่ยนแปรงMfr. เลขที่ 833326-51
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC818257534083
สูญญากาศ (ปิดผนึก H2O)96.4
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)27.18
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS8414596095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทมอเตอร์ / โบลเวอร์ (Thru-Flow)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสูงสุด แอมป์ขั้นตอนของเครื่องเป่าลมกรงขังCFM @ 2-In. ปากราคา
AMETEK LAMB 115756 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 1 ความเร็ว, 220VAC | เอซี2คิวเอ็มซี 2M182 115756240 VAC3.52เปิด Dripproof89฿6,752
AMETEK LAMB 116146-00 มอเตอร์สุญญากาศ Thru flow เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 220VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52เปิด Dripproof115฿6,399
AMETEK LAMB 116311-01 มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มเค 2M192 116311-01120 VAC8.22เปิด Dripproof95฿4,725
AMETEK LAMB 116309-00 มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 1 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มแอล 2M194 116309-00120 VAC6.81เปิด Dripproof112฿3,754
AMETEK LAMB 115744 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 1 ความเร็ว, 120VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82เปิด Dripproof99฿6,804
AMETEK LAMB 116227-00 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 2 ความเร็ว, 120VAC | เอซี2คิวมิน 2เอ็ม199 116227-00120 VAC8.82เปิด Dripproof107฿7,611
AMETEK LAMB 116297-00 มอเตอร์สุญญากาศ ไหลผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 1 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มอาร์ 2M203 116297-00120 VAC6.91เปิด Dripproof123฿4,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB 116884-49 มอเตอร์สุญญากาศ, ไหลผ่าน, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว, 2 สเตจ, 1 ความเร็ว, 120VAC
฿7,084 / หน่วย